Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht Dürer Aquarellstift, 12er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 12er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     832-441853
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117512
EAN/GTIN:
     4005401175124
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 12er Metalletui. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 12 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer
Stärke der Mine:
3,8
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Durchmesser:
8
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,14*
€ 19,08*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 13,15*
€ 19,09*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,72*
€ 21,16*
1 Tag
105
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,89*
€ 21,48*
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,20*
Zubehör
Faber-Castell
116520
ab € 5,47*
Zubehör
Faber-Castell
120136
ab € 4,83*
Zubehör
Faber-Castell
120148
ab € 6,41*
Zubehör
Faber-Castell
112124
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.