Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, weiß
Albrecht Dürer Aquarellstift, weiß
Albrecht Dürer Aquarellstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-117601
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117601
EAN/GTIN:
     4005401176015
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Farbe 101. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: weiß. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: weiß. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Stärke der Mine:
3,8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.