| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-120404 Herst.-Nr.: 120404 EAN/GTIN: 4005401204046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Malkreide 4+ Finger 6er Blister. Perfekte Form für den Übergang vom Pfötchengriff zum Dreifingergriff.. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: Wachskreide. Ausführung der Schaftform: Fingerform, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L):, Länge: 139 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Länge: | 139 | Herstellerproduktbezeichnung: | Malkreide | Herstellerprodukttyp: | 4+ "Finger" 6er Blisterkarte | wasservermalbar: | Nein | Papierhülle vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Wachskreide | Beschreibung der Besonderheiten: | Perfekte Form für den Übergang vom Pfötchengriff zum Dreifingergriff. | Ausführung der Schaftform: | Fingerform | Produkt-Typbezeichnung: | 4+ "Finger" 6er Blisterkarte | Artikelbezeichnung: | Malkreide | Produkttypbezeichnung: | 4+ "Finger" 6er Blisterkarte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fingerfarbe, Fingermalfarbe, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmalkreide 6er, finger farbe, eberhard faber fingerfarbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |