Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben
PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben
PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben
PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben
PoS Dauerdisplay Connector Nachfüllnäpfchen Zusatzfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-125094
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125094
EAN/GTIN:
     4005401250944
POS Modul Connector 12 Zusatzfarben 8+. Werkstoff: Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 12 Einzelfarben. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 253 mm x 356 mm x 215 mmPackungsmenge: 70
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
12 Einzelfarben
Farbe:
Silber | silber
Höhe:
215
Herstellerprodukttyp:
Connector Zusatzfarben
Tiefe:
356
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
253
Herstellerproduktbezeichnung:
POS Modul
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
POS Modul
Ausführung des Inhalts des Displays:
12 Einzelfarben
Ausführung der Sortimentszugabe:
Modul, Topper
Produkt-Typbezeichnung:
CONNECTOR Zusatzfarben
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
70
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
12 Einzelfarben
Produkttypbezeichnung:
CONNECTOR Zusatzfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.