| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-127124 Herst.-Nr.: 127124 EAN/GTIN: 9555684679703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knetradiergummi Trend 2020, Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Kohle, Pastell. reinigt Folie und Reinzeichnung,. Farbe: pink/blau/hellblau. Größe (B x H x L): 40 mm x 10 mm, Länge: 35 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktverwendung: | Kohle, Pastell | Herstellerprodukttyp: | Trend | Höhe: | 10 | Herstellerproduktbezeichnung: | Knetradierer | Länge: | 35 | Werkstoff: | Knetgummi | Breite: | 40 | Farbe: | pink/blau/hellblau | Beschreibung der Besonderheiten: | reinigt Folie und Reinzeichnung, | Artikelbezeichnung: | Knetradierer | Produkt-Typbezeichnung: | ART ERASER | Produkttypbezeichnung: | ART ERASER |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |