Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Eraser Knetgummi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Eraser Knetgummi, weiß
Art Eraser Knetgummi, weiß
Art Eraser Knetgummi, weiß
Art Eraser Knetgummi, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-127154
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127154
EAN/GTIN:
     9556089720205
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Radier-Gummi
Knetgummi Art Eraser weiß 18x, Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Kohle, Pastell. zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.. Farbe: sortiert. Größe (B x H x L): 50 mm x 9 mm, Länge: 35 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
9
Herstellerprodukttyp:
Art Eraser
Herstellerproduktbezeichnung:
Knetradierer
Breite:
50
Werkstoff:
Knetgummi
Farbe:
weiß | sortiert
Produktverwendung:
Kohle, Pastell
Länge:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.
Produkt-Typbezeichnung:
ART ERASER weiß
Artikelbezeichnung:
Knetradierer
Produkttypbezeichnung:
ART ERASER weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.