Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Pastellkreide, geraniumrot hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Pastellkreide, geraniumrot hell
Polychromos Pastellkreide, geraniumrot hell
Polychromos Pastellkreide, geraniumrot hell
Artikel-Nr.:
     C1015-128621
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128621
EAN/GTIN:
     4005401286219
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Pastellkreide Polychromos Farbe 121. Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich;. Ausführung Kreide: Künstlerqualität gegeben, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, Farbe: geraniumrot hell. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm. 7 mm x 7 mm, Länge: 81 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich;
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Länge:
81
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Farbe:
geraniumrot hell
Herstellerproduktbezeichnung:
Pastellkreide
Papierhülle vorhanden:
Nein
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Pastellkreide
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.