| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-128641 Herst.-Nr.: 128641 EAN/GTIN: 4005401286417 |
| |
|
| | |
| Pastellkreide Polychromos Farbe 141. Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich;. Ausführung Kreide: Künstlerqualität gegeben, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, Farbe: delfterblau. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm. 7 mm x 7 mm, Länge: 81 mm Weitere Informationen: | | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | sehr gut | Länge: | 81 | Farbe: | delfterblau | Herstellerproduktbezeichnung: | Pastellkreide | Durchmesser: | 7 | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich; | Herstellerprodukttyp: | Polychromos | Papierhülle vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Polychromos | Artikelbezeichnung: | Pastellkreide | Produkttypbezeichnung: | Polychromos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |