Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Kreide, 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Kreide, 6B
Pitt Graphite Kreide, 6B
Pitt Graphite Kreide, 6B
Artikel-Nr.:
     C1015-129905
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     129905
EAN/GTIN:
     4005401299059
Suchbegriffe:
Graphitkreide
Malbleistift
Zeichenbleistift
Fettstift
Graphitkreide Pitt 6B. Graphitkreide in der Castell 9000 Qualität für großflächiges Arbeiten. In 4 Härtegraden (2B, 4B, 6B, 9B). 12 mm stark.. Ausführung Kreide: Farbe: schwarz, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: 6B, ungebrannt, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Graphit. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 11,5 mm. 11,5 mm x 115 mm, Länge: 123 mm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Graphitkreide
fettfrei:
Nein
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Höhe:
115
Länge:
123
Durchmesser:
11,5
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
6B
Herstellerprodukttyp:
Pitt
Farbe:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Breite:
11,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Graphitkreide in der Castell 9000 Qualität für großflächiges Arbeiten. In 4 Härtegraden (2B, 4B, 6B, 9B). 12 mm stark.
Material des Schaftes:
Graphit
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Artikelbezeichnung:
Künstlerkreide
Produkt-Typbezeichnung:
Graphitkreide PITT
Produkttypbezeichnung:
Graphitkreide PITT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.