Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift TK-FINE VARIO L. champagne gold.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. champagne gold.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. champagne gold.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. champagne gold.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. champagne gold.
Artikel-Nr.:
     C1015-135540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135540
EAN/GTIN:
     4005401355403
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rundes Metallgriffstück, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: champagne gold. 1 Stück TK-FINE VARIO L in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,5
Farbe des Schaftes:
champagne gold
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
TK-Fine Vario L
Radierer auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Griffzone:
rundes Metallgriffstück
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.