Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift TK-FINE VARIO L. indigo.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. indigo.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. indigo.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. indigo.
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. indigo.
Artikel-Nr.:
     C1015-135942
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135942
EAN/GTIN:
     4005401359425
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-FINE VARIO L. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 1, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rundes Metallgriffstück, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: indigo. 1 Stück TK-FINE VARIO L in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
1
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Griffzone:
rundes Metallgriffstück
Mine auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
indigo
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi
Herstellerprodukttyp:
TK-Fine Vario L
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.