Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Matic 1375. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip Matic 1375. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1375. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1375. schwarz
Druckbleistift Grip Matic 1375. schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-137599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137599
EAN/GTIN:
     4005401375999
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Grip Matic 1375. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Grip Matic 1375
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine federnd gelagert:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Stärke der Mine:
0,5
Radierer vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze voll versenkbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
134599
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.