Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Rhombus Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Rhombus Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Ambition Rhombus Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Ambition Rhombus Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-138900
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     138900
EAN/GTIN:
     4005401389002
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Drehbleistift Ambition Rhombus schwarz. Schaft mit aufwendiger Guillochierung, Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Edelharz, Ausführung der Griffzone: rund, aus hochglänzend verchromten Metall, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund, aus hochglänzend verchromten Metall
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Ambition Edelharz Rhombus
Stärke der Mine:
0,7
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Radierer vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Edelharz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft mit aufwendiger Guillochierung
Mine federnd gelagert:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Drehbleistift
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Drehbleistift
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition Edelharz Rhombus
Produkttypbezeichnung:
Ambition Edelharz Rhombus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188202
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.