Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-140299
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140299
EAN/GTIN:
     4005401402992
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller uni-ball® 100 schwarz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar. Ausführung Mine: 0,4, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, grün. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UB 100
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone
Typbezeichnung der Mine:
nicht auswechselbar
Farbe des Schaftes:
grün
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,4
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Farbe des Clips:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
UB 100
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB 100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.