Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
Tintenroller uni-ball® micro Strich: ca. 0,2 mm, Schreibfarbe: rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-140521
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
140521
EAN/GTIN:
4902778913529
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller uni-ball® micro rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: -. Ausführung Mine: 0,2, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
metall
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
-
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UB 120 micro
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,2
Produkt-Typbezeichnung:
UB 120 MICRO
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB 120 MICRO
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
tintenroller uni-ball 0,3 mm schwarz
,
kugelschreiber
,
kugelschreiber 0,3 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,79*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Schneider
8232
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen