Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Daily Ball. XB. sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Daily Ball. XB. sky blue
Kugelschreiber Daily Ball. XB. sky blue
Kugelschreiber Daily Ball. XB. sky blue
Kugelschreiber Daily Ball. XB. sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-140689
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140689
EAN/GTIN:
     4005401406891
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Daily Ball. im attraktiven, matten Design. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: XB. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Material des Clips: Kunststoff, sky blue. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
XB
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sky blue
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
im attraktiven, matten Design
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbeschreibung:
Daily Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
sky blue
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140690
ab € 1,48*
Sonstiges
Faber-Castell
140688
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.