Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Einwegkugelschreiber
>
Artikel
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-140733
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
140733
EAN/GTIN:
4005401407331
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
KS Grip Plus Ball M black. Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Speziell: 140710; 140711, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: metallic-schwarz, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Speziell: 140710; 140711
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
Grip Plus
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge
Farbe des Schaftes:
metallic-schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
,
Druck-Kuli
,
Druckkugelschreiber
,
Druckkuli
,
Einweg-Kugelschreiber
,
Einweg-Kuli
,
Einwegkugelschreiber
,
Einwegkuli
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
druckkugelschreiber blau 0,5mm
,
druck kugelschreiber
,
druck-kugelschreiber blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,16*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grip Plus Ball KS, Großraummine M blau, stone grey
Faber-Castell
140789
ab € 3,39*
Ähnlich
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue
Faber-Castell
140732
ab € 3,35*
Ähnlich
Soennecken Kugelschreiber 2249 Nr.25 M schwarz 10 St./Pack.
Soennecken
2249
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen