Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Grip 2010. F. sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Grip 2010. F. sky blue
Füller Grip 2010. F. sky blue
Füller Grip 2010. F. sky blue
Füller Grip 2010. F. sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-140849
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140849
EAN/GTIN:
     4005401408499
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Grip 2010. für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Edelstahl, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder geeignet
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
Grip 2010
Material des Clips:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
sky blue
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
F
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140846
ab € 7,96*
Sonstiges
Faber-Castell
140848
ab € 7,90*
Sonstiges
Faber-Castell
140822
ab € 7,94*
Sonstiges
Faber-Castell
140818
ab € 7,97*
Sonstiges
Faber-Castell
140820
ab € 7,96*
Sonstiges
Faber-Castell
140824
ab € 7,62*
Sonstiges
Faber-Castell
140816
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.