Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Loop. B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Loop. B, schwarz
Füllfederhalter Loop. B, schwarz
Füllfederhalter Loop. B, schwarz
Füllfederhalter Loop. B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-140861
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140861
EAN/GTIN:
     4005401408611
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller faber castell
Füllfederhalter Loop. für Rechts- und Linkshänder geeignet; Klassisches Design. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone, Material des Clips: Edelstahl, schwarz
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Loop
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder geeignet; Klassisches Design | schwarze Feder, Soft Grip Zone
Farbe des Schaftes:
schwarz | berry
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone | ergonomische Dreikantform
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Clips:
schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
B | M
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Edition
Produkttypbezeichnung:
Grip Edition
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140862
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.