Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Sparkle, F, rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Sparkle, F, rose
Füllfederhalter Sparkle, F, rose
Füllfederhalter Sparkle, F, rose
Füllfederhalter Sparkle, F, rose
Artikel-Nr.:
     C1015-140878
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140878
EAN/GTIN:
     4005401408789
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller faber castell
Füllfederhalter Sparkle, Material der Schreibfeder: Edelstahl, Tintenpatrone: Standardpatrone, blau, Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip: Metall, silber, Soft - Griffzone, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Ausführung der Feder: F, Farbe des Schaftes: rose
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Soft - Griffzone, für Rechts- und Linkshänder geeignet
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerprodukttyp:
Sparkle
Ausführung der Feder:
F
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
rose
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Sparkle
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Sparkle
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.