| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-140910 Herst.-Nr.: 140910 EAN/GTIN: 4005401409106 |
| |
|
| | |
| Füller Grip 2011 M 15er Display. Werkstoff: Pappe. hochwertige Displays mit farblich passenden Patronen.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Füller GRIP 2011 sowie Standard-Tintenpatronen. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 165 mm x 165 mm x 230 mmPackungsmenge: 15 Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Einführungsdisplay | Ausführung des Inhalts: | Füller Grip 2011 sowie Standard-Tintenpatronen | Werkstoff: | Pappe | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige Displays mit farblich passenden Patronen. | Farbe: | Silber | silber | Herstellerprodukttyp: | Grip 2011 | Artikelbezeichnung: | Einführungsdisplay | Ausführung der Sortimentszugabe: | Aufsteller, Grip Geschenkverpackung | Ausführung des Inhalts des Displays: | Füller GRIP 2011 sowie Standard-Tintenpatronen | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 15 | Material des Displays: | Pappe | Produkt-Typbezeichnung: | Füller GRIP 2011 | Produkttypbezeichnung: | Füller GRIP 2011 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Füller GRIP 2011 sowie Standard-Tintenpatronen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |