Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Füllfederhalter Grip Edition, F, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1015-140947
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140947
EAN/GTIN:
     4005401409472
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Grip Edition F anthrazit. edle Farbkombination, schwarze Feder, für Links- und Rechtshänder geeignet. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: anthrazit, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone, Material des Clips: Edelstahl, anthrazit. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Material des Clips:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
edle Farbkombination, schwarze Feder, für Links- und Rechtshänder geeignet
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
anthrazit
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Herstellerprodukttyp:
Grip Edition
Farbe des Clips:
anthrazit
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Edition
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Grip Edition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.