| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-140983 Herst.-Nr.: 140983 EAN/GTIN: 4005401409830 |
| |
|
| | |
| Grip 2011 Geschenkset schwarz Füller+KS. Beschreibung der Besonderheiten: in farbig passendem Geschenketui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip 2011. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, silber. Füller und Kugelschreiber Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | in farbig passendem Geschenketui | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Grip 2011 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibset | Material des Clips: | Metall | Herstellerprodukttyp: | Grip 2011 | Anzahl der Schreibgeräte: | 2 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Grip 2011 | Artikelbezeichnung: | Schreibset | Produkttypbezeichnung: | Grip 2011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |