Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Kugelschreiber, M, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Kugelschreiber, M, silber
Basic Kugelschreiber, M, silber
Basic Kugelschreiber, M, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-143411
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     143411
EAN/GTIN:
     4005401434115
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber sind nach wie vor die beliebtesten und zuverlässigsten Schreibgeräte. Faber-Castell Kugelschreiber zeichnen sich durch ein weiches und wischfestes Schreibverhalten aus. In Kombination mit ergonomischen Formen und speziell entwickelten Griffzonen ermöglichen diese Stifte ein ermüdungsfreies und müheloses Schreiben.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Basic
Strichstärke:
0,4
Farbe des Schaftes:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Basic
Produkttypbezeichnung:
Basic
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.