| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-143921 Herst.-Nr.: 143921 EAN/GTIN: 4902778805237 |
| |
|
| | |
| Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT rot. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 144221. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0.5, rot, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, runde Griffzone gummiert. Material des Clips: Kunststoff. Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: schwarz. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0.5 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht. | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Typbezeichnung der Mine: | speziell: 144221 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Herstellerprodukttyp: | JETSTREAM SPORT | Ausführung der Griffzone: | runde Griffzone gummiert | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkt-Typbezeichnung: | JETSTREAM SPORT | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | JETSTREAM SPORT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, faber castell tintenroller 0.5 mm, gel kugelschreiber, faber-castell gel-roller |
| | |
| |