| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-143951 Herst.-Nr.: 143951 EAN/GTIN: 4902778805220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT blau. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 144251. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0.5, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, runde Griffzone gummiert. Material des Clips: Kunststoff. Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | runde Griffzone gummiert | Herstellerprodukttyp: | JETSTREAM SPORT | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | speziell: 144251 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 0.5 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht. | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkt-Typbezeichnung: | JETSTREAM SPORT | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | JETSTREAM SPORT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckkugelschreiber blau 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-roller uniball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |