Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Grip Edition, berry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Grip Edition, berry
Kugelschreiber Grip Edition, berry
Kugelschreiber Grip Edition, berry
Kugelschreiber Grip Edition, berry
Artikel-Nr.:
     C1015-144146
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     144146
EAN/GTIN:
     4005401441465
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Grip Edition, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: ISO Standard Großraummine, Ausführung Mine: 0,6, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt, Clip: Metall, silber, Farbe des Schaftes: berry
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
berry
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip Edition
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0,6
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Edition
Produkttypbezeichnung:
Grip Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.