Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-145499
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     145499
EAN/GTIN:
     4902778753279
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210 schwarz. Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: wasserfeste Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Mine 1442, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: ca. 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Typbezeichnung der Mine:
Mine 1442
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
JETSTREAM SX-210
Strichstärke:
ca. 0,5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.