| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-145951 Herst.-Nr.: 145951 EAN/GTIN: 4902778190487 |
| |
|
| | |
| Tintenroller UNI-BALL AIR Micro blau. schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Tintenvorrat, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,2-0,45. Ausführung Stift: blau, Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | uni-ball AIR Micro | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Clips: | blau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Farbe des Schaftes: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel | Ausführung der Griffzone: | rund | Strichstärke: | 0,2-0,45 | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Filz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | dokumentenecht: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Tintenvorrat | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Clips: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | uni-ball AIR Micro | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkttypbezeichnung: | uni-ball AIR Micro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelroller faber castell, gel kugelschreiber |
| | |
| |