Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M
Artikel-Nr.:
     C1015-146250
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146250
EAN/GTIN:
     4005401462507
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal M. besonders chlanker Schaft, gefederter Clip und umsteckbare Kappe. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: gunmetal, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders chlanker Schaft, gefederter Clip und umsteckbare Kappe
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
gunmetal
Farbe des Clips:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim Aluminium
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.