Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal
Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal
Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal
Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal
Füllfederhalter Neo Slim Aluminium, EF, gunmetal
Artikel-Nr.:
     C1015-146252
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146252
EAN/GTIN:
     4005401462521
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Neo Slim Aluminium gunmetal EF. besonders chlanker Schaft, gefederter Clip und umsteckbare Kappe. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: gunmetal, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Farbe des Schaftes:
gunmetal
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders chlanker Schaft, gefederter Clip und umsteckbare Kappe
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim Aluminium
Farbe des Clips:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.