Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal
Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal
Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal
Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal
Tintenroller Neo Slim Aluminium, gunmetal
Artikel-Nr.:
     C1015-146256
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146256
EAN/GTIN:
     4005401462569
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Neo Slim Aluminium gunmetal. schlanker Schaft mit gefedertem Metallclip, Kappe umsteckbar, auch mit FineWriter Mine nutzbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: gunmetal. Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,5
Beschreibung der Besonderheiten:
schlanker Schaft mit gefedertem Metallclip, Kappe umsteckbar, auch mit FineWriter Mine nutzbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim Aluminium
Typbezeichnung der Mine:
Standard
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Keramikspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
gunmetal
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.