Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: gold
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: gold
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: gold
Artikel-Nr.:
     C1015-146810
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146810
EAN/GTIN:
     4902778665190
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 gold. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 146910, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: gold. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
Material des Clips:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146910
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Strichstärke:
0,6
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Farbe des Schaftes:
gold
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146910
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.