Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-146821
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146821
EAN/GTIN:
     4902778744796
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller uni-ball® Signo UM 153 rot. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: speziell: 146921. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, rot, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: grau/rot.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau/rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146921
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Strichstärke:
0,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Herstellerprodukttyp:
UB GEL IMPACT
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB GEL IMPACT
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
UB GEL IMPACT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146921
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.