Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146899
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146899
EAN/GTIN:
     4902778744772
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153 schwarz. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: speziell: 146999. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,6
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UB GEL IMPACT
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Mine auswechselbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Farbe des Schaftes:
grau/schwarz
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146999
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB GEL IMPACT
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB GEL IMPACT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146999
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.