Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-146951
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146951
EAN/GTIN:
     4902778653173
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Refillmine GEL IMPACT UM-153S blau, Verwendung für Produkt: SIGNO UM153. Gelroller mit extra breiter Spitze. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Geltinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
UMR10
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Verwendung für Produkt:
SIGNO UM153
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller mit extra breiter Spitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Refillmine
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Strichstärke:
0,6
Artikelbezeichnung:
Refillmine
Produkt-Typbezeichnung:
UMR10
Produkttypbezeichnung:
UMR10
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
146851
€ 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.