Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition OpArt Black Sand Tintenroller, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition OpArt Black Sand Tintenroller, schwarz
Ambition OpArt Black Sand Tintenroller, schwarz
Ambition OpArt Black Sand Tintenroller, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-147056
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147056
EAN/GTIN:
     4005401470564
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Roller Ambition OpArt Black Sand. mit Schaft aus guillochiertem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: Black Sand. Material des Schaftes: Edelharz, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Black Sand
Typbezeichnung der Mine:
Standard
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metall
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Edelharz
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schaft aus guillochiertem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip.
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
AMBITION OpArt
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION OpArt
Produkttypbezeichnung:
AMBITION OpArt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.