Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Ambition, Edelharz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Ambition, Edelharz, blau
Kugelschreiber Ambition, Edelharz, blau
Kugelschreiber Ambition, Edelharz, blau
Kugelschreiber Ambition, Edelharz, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-147145
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147145
EAN/GTIN:
     4005401471455
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Ambition, Drehmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Ausführung Mine: 0,5, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Edelharz, rund, Clip: Metall, silber, Schaft aus gebürstetem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip., Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus gebürstetem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip.
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
Ambition
Material des Schaftes:
Edelharz
Strichstärke:
0,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition
Produkttypbezeichnung:
Ambition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.