Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelschreiber uni-ball® SIGNO 207, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelschreiber uni-ball® SIGNO 207, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelschreiber uni-ball® SIGNO 207, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelschreiber uni-ball® SIGNO 207, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelschreiber uni-ball® SIGNO 207, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-147198
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     147198
EAN/GTIN:
     4005401471981
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO 207 0,4mm blau BK. Gelroller SIGNO 207 erhältlich in drei Farben. Angenehm weiches Schreiben.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine 1474.., Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: geriffelt, Farbe des Schaftes: transparent schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. 1 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine 1474..
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerprodukttyp:
SIGNO UMN 152
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Griffzone:
geriffelt
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller SIGNO 207 erhältlich in drei Farben. Angenehm weiches Schreiben.
Material des Clips:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
SIGNO UMN 152
Produkttypbezeichnung:
SIGNO UMN 152
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
147296
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.