| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-147451 Herst.-Nr.: 147451 EAN/GTIN: 4902778584958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Refillmine UB SIGNO 207 blau, Verwendung für Produkt: SIGNO 207. für weiches angenehmes Schreiben. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | für weiches angenehmes Schreiben | Strichstärke: | 0,4 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Verwendung für Produkt: | SIGNO 207 | Herstellerprodukttyp: | SIGNO 207 | Typbezeichnung der Mine: | Spezialmine | Herstellerproduktbezeichnung: | Refillmine | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | wasserfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Refillmine | Produkt-Typbezeichnung: | SIGNO 207 | Produkttypbezeichnung: | SIGNO 207 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni ball blau 0,4mm, rollerballmine uniball, tintenkugelschreibermine 0,4 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |