Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148051
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148051
EAN/GTIN:
     4902778913772
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller UB EYE UB-150 0,2mm blau. Tintenkugelschreiber mit dokumentenechter Tinte; Für Schecks, Urkunden, Verträge etc. geeignet; Mit großem Tintenvorrat, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar, Strichstärke: 0,2. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,2
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerprodukttyp:
UB EYE
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber mit dokumentenechter Tinte; Für Schecks, Urkunden, Verträge etc. geeignet; Mit großem Tintenvorrat, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip
Farbe des Clips:
metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
nicht austauschbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
148021
ab € 1,07*
Ähnlich
Uni-Ball
148099
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.