| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-148160 Herst.-Nr.: 148160 EAN/GTIN: 4005401481607 |
| |
|
| | |
| UB Eye ocean care Köcher. Werkstoff: Kunststoff. aus 75% recyceltem Plastik, davon 10% Meeresmüll. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Tintenroller UB Ocean Care, farbig sortiert. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 280 mm x 220 mm x 125 mmPackungsmenge: 30 Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 75% recyceltem Plastik, davon 10% Meeresmüll | Herstellerprodukttyp: | Köcher | Tiefe: | 220 | Höhe: | 125 | Herstellerproduktbezeichnung: | UB Eye ocean care | Breite: | 280 | Farbe: | transparent | Ausführung des Inhalts: | Tintenroller UB Ocean Care, farbig sortiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |