| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-148198 Herst.-Nr.: 148198 EAN/GTIN: 4005401481980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenroller UB EYE fine rot BK. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar, Strichstärke: 0,4. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt. 1 Stück UB EYE fine rot auf Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mine auswechselbar: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | nicht auswechselbar | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | grau | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | UB EYE | Farbe des Clips: | metall | Strichstärke: | 0,4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | UB EYE | Artikelbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | UB EYE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |