| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-148297 Herst.-Nr.: 148297 EAN/GTIN: 4005401482970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenroller UB EYE UB-157 schw 5 in BK. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar, Strichstärke: 0,4. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. 5 Stück UB EYE fine schwarz auf Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Farbe des Clips: | metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig | Typbezeichnung der Mine: | nicht auswechselbar | Farbe des Schaftes: | grau | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerprodukttyp: | UB fine | Produkt-Typbezeichnung: | UB fine | Artikelbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | UB fine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |