Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, rosa
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, rosa
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, rosa
Artikel-Nr.:
     C1015-148425
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148425
EAN/GTIN:
     4005401484257
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Essentio Aluminium Rosé. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Rosé, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
0,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Material des Schaftes:
Aluminium
Herstellerprodukttyp:
Essentio Aluminium
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Schaftes:
Rosé
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148426
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.