Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Metall Füller, Federbreite M, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Metall Füller, Federbreite M, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite M, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite M, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite M, silber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-148520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148520
EAN/GTIN:
     4005401485209
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Metall matt M. matt verchromter Schaft, Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Metall matt, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Edelstahl, silber. Kolbentankkonverter verwendbar. in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
matt verchromter Schaft, Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung
Herstellerprodukttyp:
Essentio
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Metall matt
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Essentio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
149849
ab € 6,56*
Zubehör
Faber-Castell
149847
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.