Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-7240031 Herst.-Nr.: 148731 EAN/GTIN: 4005401487319 |
| |
|
| | |
| Tintenrollermine GvFC blau. Verwendung für Produkt: Tintenroller GvFC. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Präzisionsspitze, 0,5, blau. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Passen für alle Tintenroller. 10 Minen in Faltschachtel. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,5 | wasserfest: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenrollermine | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Präzisionsspitze | Herstellerprodukttyp: | GvFC blau | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | lichtbeständig gegeben: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | passen für alle Tintenroller | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Verwendung für Produkt: | Tintenroller GvFC | Typbezeichnung der Mine: | Spezialmine | Produkt-Typbezeichnung: | GvFC blau | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Artikelbezeichnung: | Tintenrollermine | Produkttypbezeichnung: | GvFC blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,30* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 39,47* | € 54,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|