Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Magnum Graf v Faber-Castell Tintenroller, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Magnum Graf v Faber-Castell Tintenroller, schwarz
Ersatzmine Magnum Graf v Faber-Castell Tintenroller, schwarz
Ersatzmine Magnum Graf v Faber-Castell Tintenroller, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148732
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148732
EAN/GTIN:
     4005401487326
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenrollermine GvFC Magnum schwarz. Verwendung für Produkt: GvFC Intuition. Typbezeichnung der Mine: Magnum Mine. Art der Schreibflüssigkeit: auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,5, schwarz. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Exzellent gleitende Präzisionsspitze. in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
GvFC Magnum
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellent gleitende Präzisionsspitze
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Verwendung für Produkt:
GvFC Intuition
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Typbezeichnung der Mine:
Magnum Mine
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenrollermine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,5
Artikelbezeichnung:
Tintenrollermine
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
GvFC Magnum
Produkttypbezeichnung:
GvFC Magnum
Weitere Suchbegriffe: tintenrollermine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.