Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB schwarz
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB schwarz
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148747
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148747
EAN/GTIN:
     4005401487470
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,6, schwarz, dokumentenecht. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Strichstärke:
0,6
Länge:
120
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber | Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte XB | Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreibermine
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148746
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.