Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine F, schwarz
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine F, schwarz
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine F, schwarz
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148780
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148780
EAN/GTIN:
     4005401487807
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN. auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
F
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte F | Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
Material des Schaftes:
Metall
Länge:
120
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber | Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.